※サンプル画像

シェルチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 51290175 品番 WDC-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シェルチェアは、名作チェアを再現した、リプロダクト製品です。カラーは4色。
おしゃれな形状でお部屋のアクセントにもぴったりです。
座面から背もたれまで包み込むような丸い形状になっており、体にフィットしやすい座り心地です。
ダイニングチェアやデスクチェアなど、普段使いにオススメです。
温かみのある木製脚はビーチ材を使用しています。深みのある質感と丸みのデザインがお部屋を彩ります。
座面に4本の脚部を六角レンチを使ってネジで留めるだけで組み立てができます(工具付属)。
脚部はクロスワイヤー張り巡らせながら支えており、耐久性を高めております。
脚先端にキャップが付いているので床のキズを防止します。

ブラック 全高(mm)825 座面高さ(mm)455 本体質量(kg)3.55 材質脚/ビーチ材、座面/ポリプロピレン 長さ(mm)460 質量(kg)3.55 高さ(mm)825 奥行(mm)520 耐荷重(kg)90 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×52×82.5 座面高(cm)45.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする