クッキングシート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 白無地 注文コード51290656 品番33×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は長さ・色4種類から選べます 他の種類を見る

オーブンや電子レンジ調理に使えます。(耐熱250℃・20分)表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。

材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙 白無地 長さ(m)20 幅(cm)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51290647
2025-11-04
用途:
モールドパックの敷き紙として使用
Cafe Karanos 様 (飲食業)

テイクアウトの紙パックの敷き紙として、カットして使用しています。しっかりとした厚みがあり、油や水、熱にもつよいの頼りになる商品です。たっぷりと入っているのも満足です。

対象商品:
51290647
2024-05-15
用途:
商品梱包時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

アイスクリームサンドイッチを包むのに大活躍しています。

1人が参考にしています
対象商品:
51290638
2025-09-01
用途:
焼菓子を包んでます
飲食業

材質はOKだが、カッターの部分が柔らかくややカットしにくいが慣れれば大丈夫、品切れが多い気がします

対象商品:
51290647
2024-01-26
用途:
オープン焼成時
飲食業

開封したら、いきなり側面の糊付けが取れてしまいました。
同じ形状のものを何度も使いましたが、こんな事は初めてで、驚きました。
返品する手間が惜しかったので、剥がれた場所をセロテープで補強して使用しています。
以前購入したものは日本製でしたが、取扱中止になってしまったため、値段が安くなったこの代替え品を購入しました。
日本製からいつの間にか中国製に変わっており、そういう事かと納得しました。
次からは製造元をよく確認して購入します。

8人が参考にしています
対象商品:
51290647
2024-03-18
用途:
製菓時
サービス業

先のレビューの方と全く同じ感想です。
リニューアル(改悪)前は非常にしっかりした商品で重宝していたのですが、こちらの商品に変わってから箱のつくり・紙質ともに著しく劣化しており、かなり驚きました。
現在代替品を探しているところです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする