曜日別特売
7-901 パンツ 男女兼用 裾ネット付 住商モンブラン 51293978

パンツ 男女兼用 裾ネット付

(1件のレビュー)
13日以内出荷13日以内出荷とは
サイズL
股下(cm)78
ウエスト(cm)78~84
内容量1本注文コード51293978品番7-901
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

掃除や食器洗いの際の漂白剤や洗剤の付着による色ヌケ・脱色を防ぐフェードガード(退色防止加工)パンツ。

サイズLウエスト(cm)78~84股下(cm)78仕様両脇ゴム仕様、スッキリシルエット、異物混入防止対策も万全な裾ネット、両脇ポケット付混率(%)ポリエステル100%機能撥水加工、退色防止、制電素材股上(cm)28ヒップ(cm)110対象男女兼用素材制電ギャバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51293996
2018-12-19
用途: 飲食店
サービス業

黒のパンツが制服で漂白剤で色抜きを何度も経験しているのでとても助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする