パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ルナリア ステンレス製デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51296290
品番
B-5632
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
180
形状
デザートフォーク
色
シルバー
質量(g)
32
全長A×幅B×高さC(mm)
180×20×20
食器の種類
洋食器