曜日別特売
7-658 パンツ メンズ エコ 住商モンブラン 51296525

パンツ メンズ エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
股下(cm)77
ウエスト(cm)76~84
内容量1本注文コード51296525品番7-658
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サックスサイズLウエスト(cm)76~84股下(cm)77仕様両脇ポケット付、半ゴムエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能制電素材総丈(cm)106ヒップ(cm)112対象男性用素材制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする