FARBE 真空断熱ポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51297586 品番 AFTH-1000S CNW
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

テーブルを華やかに彩る真空断熱ポット
ドイツ語で「色」を意味するFARBE。ホームパーティーやふだんの暮らしの中で、テーブルを華やかに彩ります。
軽量で持ちやすく、ワンタッチで注げる使いやすさが魅力。
ステンレス製魔法びん構造なので、長時間の保温・保冷が可能です。

材質内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 口がね:ポリプロピレン / 注ぎ口:ABS樹脂(クロムめっき) / 中せん:ポリプロピレン・ABS樹脂(クロムめっき) / 中せんパッキン:シリコーンゴム / クビパッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)幅165×奥行130×高さ255 ココナッツホワイト 質量(g)900 容量(L)1 保冷効力(℃)※保温効力:61以上(10時間)/保冷効力:12以下(10時間) 口径(Φcm)4.9
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
※みそ汁・スープ・だし汁・そば湯・天つゆなど塩分を多く含んだものは入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする