バッラリーニ
バッラリーニの 料理道具
バッラリーニの フライパン・グリルパン
バッラリーニの フライパン用フタ
サレントガラス蓋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51297979
品番
75000-610
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フライパン調理をより快適にサポートするガラス蓋。
密閉性が高く、大きな食材にこんがり焼き目を付けたあと、水分を逃がさずふっくらと中まで火を通して仕上げます。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
強化ガラス、ナイロン樹脂
サイズ(cm)
24
温度(℃)
【耐熱・耐冷】ガラス:250、ノブ:140
寸法(cm)
26×10