バッラリーニ
バッラリーニの 料理道具
バッラリーニの フライパン・グリルパン
バッラリーニの フライパン用フタ
サレントガラス蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
28
注文コード
51297988
品番
75000-611
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フライパン調理をより快適にサポートするガラス蓋。
密閉性が高く、大きな食材にこんがり焼き目を付けたあと、水分を逃がさずふっくらと中まで火を通して仕上げます。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
強化ガラス、ナイロン樹脂
サイズ(cm)
28
温度(℃)
【耐熱・耐冷】ガラス:250、ノブ:140
寸法(cm)
30×10