トリノ フライパン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51298015 品番 75001-763
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

IH対応。耐摩耗性に優れた5層の「グラニチウムエクストリームコーティング」と、スタイリッシュで熱くなりにくいステンレスハンドル「バッラリーニ トリノ」
御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。
2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。
焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。
耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ使用可能。5年保証
【サイズ目安】
・20cm:少量の炒め物や、朝食やお弁当の準備に便利なサイズです。大きいサイズのフライパンと併せての使用で、効率UPに。
・24cm:1〜2人用の調理に便利なサイズ。
・26cm:3人以上の調理におすすめ。
・28cm:4人以上の調理におすすめです。
・深型24cmソテーパン:炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。

仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可 材質アルミニウム、ステンレス サイズ(cm)26 温度(℃)耐熱・耐冷:250 表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素) 寸法(cm)47×26.5×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする