ローマ フライパン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)20 注文コード51298049 品番75001-794
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた5層コーティングと、熱くなりにくいステンレスハンドル。「バッラリーニ ローマ」
御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。
2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。
焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。
耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ・食洗機使用可能。
V字型のステイクールハンドルデザインで、調理中もハンドルが熱くなりにくく快適に調理が行なえます。
5年保証
深型タイプのソテーパンは炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。

仕様オーブン/食器洗浄乾燥機使用可 材質アルミニウム、ステンレス 質量(g)715 サイズ(cm)20 温度(℃)耐熱・耐冷:250 表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素) 寸法(cm)40×20.5×6
注意
※IH使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする