Puig/プーチ クラッシュパッド スペア PRO | 5533
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の 外装系
Puig (プーチ)の フレーム関連
クラッシュパッド スペア PRO | 5533
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51299799
品番
5533A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ブルー
適合車種
【APRILIA】RSV4 (2009-2012),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2013-2014),RSV4 R (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2016),TUONO V4 1100 RR (2015-2016),TUONO V4R (2011-2014)【BMW】S1000 XR (2020-2023)【DUCATI】MULTISTRADA 1200 (2010-2014),MULTISTRADA 1200 S (2010-2014),STREETFIGHTER 1100 (2009-2012),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015)【HONDA】CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CBF600 (2008-2014),CBF600S (2008-2014),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR650F (2008-2016),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2020)【KAWASAKI】ER-6F (2012-2016),ER-6N (2012-2016),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 650 (2017-2023),VERSYS 650 (2010-2023),Z1000 (2007-2021),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2016),Z750 (2007-2012),Z750R (2011-2012),Z900 (2017-2021),ZX-10R (2011-2020),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2020),ZX-6R 636 (2013-2016)【KTM】1290 SUPERDUKE R (2020-2023)【SUZUKI】GSX-R1000 (2018-2022),GSX-R600 (2017-2023),GSX-R750 (2018-2023),GSX-S1000 (2022-2023),GSX-S950 (2021-2021)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FJ-09 (2015-2017),FZ-09 (2013-2016),MT-03 (2016-2023),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2020),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),XSR700 XTRIBUTE (2022-2023),XSR900 (2016-2021),YZF-R1 (2014-2023),YZF-R1M (2017-2023)