住商モンブラン
給食帽(2枚入り) 児童用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
LL
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51299885
品番
PE901-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
給食帽や三角巾などの小物もいっぱい。
色
サックス
サイズ
LL
サイズ(cm)
60~64
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、グリーン購入法適応
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合