曜日別特売
DF8711-2 ブルゾン 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51301118

ブルゾン 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード51301118品番DF8711-2
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適。

サイズL機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様背中・袖一体パーツ、襟元スナップ、細めの下腕袖、吸汗素材の袖口ネット、比翼ファスナーカバーエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%胸廻(cm)126着丈(cm)75裄丈(cm)88生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別男女兼用袖丈長袖エコマーク認定番号18 103 006

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする