住商モンブラン
ブルゾン 男女兼用 長袖
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
白
ブルー
グリーン
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51303647
品番
RS8511-4
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
ブルー
サイズ
3L
機能
制電素材
仕様
セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
87
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用
袖丈
長袖
商品説明動画
スムースフィット
参考になった