曜日別特売
9-1061 天メッシュ八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307743

9-1061 天メッシュ八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307743
9-1061 天メッシュ八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307743
9-1061 天メッシュ八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307743

天メッシュ八角帽子たれ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51307743品番9-1061
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズフリー機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、通気性仕様頭頂部メッシュ、メッシュ、ゴム種類たれ付混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%生地制電単糸ツイル適合頭囲(cm)58~64性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51307743
2019-01-25
用途: 製造作業時
今津薬品工業株式会社製造業

被った感じは良かったです、生地の厚みは普通でした。
天面が丸くメッシュになっており、ザビエル感有り。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする