曜日別特売
9-623 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307752

9-623 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307752
9-623 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307752

八角帽子たれ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード51307752品番9-623
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズM仕様メッシュ、ゴム種類たれ付混率(%)綿100%、メッシュ:ポリエステル100%機能吸汗頭囲(cm)58生地カツラギ性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする