曜日別特売
9-806 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307908

 

9-806 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307908
9-806 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307908
9-806 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307908
9-806 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307908
9-806 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307908
9-806 八角帽子たれ付 住商モンブラン 51307908

八角帽子たれ付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード51307908品番9-806
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズL機能抗菌加工(○157対応)、制電素材仕様メッシュ、ゴム種類たれ付混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%頭囲(cm)60生地制電単糸ツイル性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-11
用途: 食品工場での作業
製造業

いろいろな型をためした結果、こちらをリピート買いしました。蒸気がたちこめるときも
通気性がよいので助かっています。

対象商品 : 51307883
2022-09-07
用途: 干物加工
有限会社ダイサン大丸水産

耳部分が網目なのがとてもよい。音がさえぎらずに聞こえるし風通しもよい。
髪も全部しまえるし、一気にしまいやすい。
つばがもう少し小さくてもいい。かがんで前を見るときに頭を大きく動かす必要がある。

1が参考にしています
対象商品 : 51307908
2021-04-08
用途: パン作製時
製造業

とても使いやすいです。
ずれないし、後ろの髪もきちんとしまえて使えます。
リピートしています。

対象商品 : 51307892
2018-10-04
用途: 食品工場における梱包作業
製造業

しっかりした作りなので洗濯して繰り返し使っています。いくつかの形を試しに買いましたが今後はこれをまとめて購入する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする