曜日別特売
7-039 パンツ レディス エコ 住商モンブラン 51308942

パンツ レディス エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)58~66
内容量1本注文コード51308942品番7-039
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズS機能制電素材仕様半ゴムエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%股下(cm)69ウエスト(cm)58~66総丈(cm)96ヒップ(cm)95生地制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別女性用エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする