曜日別特売
RS7521-2 パンツ 男女兼用 裾フライス 住商モンブラン 51312747

パンツ 男女兼用 裾フライス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)94~102
内容量1本注文コード51312747品番RS7521-2
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ4L機能制電素材仕様ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付混率(%)ポリエステル80%、綿20%股下(cm)78ウエスト(cm)94~102股上(cm)30ヒップ(cm)133生地制電交織ツイル性別男女兼用

商品説明動画

スムースフィット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする