曜日別特売

パンツ 男女兼用 裾フライス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ6L
ウエスト(cm)106~114
内容量1本注文コード51312765品番RS7521-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。

サイズ6L機能制電素材仕様ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付混率(%)ポリエステル80%、綿20%股下(cm)78ウエスト(cm)106~114股上(cm)30ヒップ(cm)145生地制電交織ツイル性別男女兼用

商品説明動画

スムースフィット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする