住商モンブラン
パンツ 男女兼用 裾フライス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
58~66
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51312862
品番
RS7521-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
グリーン
サイズ
SS
機能
制電素材
仕様
ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
58~66
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
103
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用
商品説明動画
スムースフィット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった