Puig Aluminium Frontal plate

Puig Aluminium Frontal plate

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【HONDA】CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】Z650RS (2022-2023),Z900RS (2021-2023),Z900RS SE (2022-2023)MASH,BLACK SEVEN 【MOTO GUZZI】V7 III STONE 750 (2017-2022)【ROYAL ENFIELD】CONTINENTAL GT 650 (2021-2023),INTERCEPTOR 650 【TRIUMPH】SPEED TWIN (2019-2023)【YAMAHA】XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2020),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023) シルバー 注文コード51312898 品番3593P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合車種・色6種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 適合車種【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【HONDA】CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】Z650RS (2022-2023),Z900RS (2021-2023),Z900RS SE (2022-2023)MASH,BLACK SEVEN 【MOTO GUZZI】V7 III STONE 750 (2017-2022)【ROYAL ENFIELD】CONTINENTAL GT 650 (2021-2023),INTERCEPTOR 650 【TRIUMPH】SPEED TWIN (2019-2023)【YAMAHA】XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2020),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする