仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)
付属品19インチラック対応サポートアングル用金具類(ラックレール長さ487〜891mm)、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足
適合機種BU100RW、BU75RW
質量(kg)約26
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)438×474×87(2U)[W×D×H]
電圧(V)-
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)DC12
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)90%充電:24
無償補償期間(無償保証延長サービスパック)4年
バックアップ時間-
バッテリー数3個(2並列接続)
電池寿命(年)4〜5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)-