REF60F 交換用ファン omron(オムロン) 51314497

交換用ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メルコテクノレックス/MMF-08G12DH-RC0 適合機種BH60PCW/BH100PCW/RE60FW/RE100FW用 注文コード51314497 品番REF60F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は仕様・適合機種など9種類から選べます 他の種類を見る

フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。

適合機種BH60PCW/BH100PCW/RE60FW/RE100FW用 仕様メルコテクノレックス/MMF-08G12DH-RC0 適合規格UL/CSA 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×25 保存温度(℃)-20〜65 種類ファン 使用周囲温度(℃)-10〜55 使用周囲湿度(%RH)0〜90 保存湿度(%RH)10〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする