KL-HS-MINI-300-K-1.2.3 フックスケールミニ300kg(検定品) クボタ計装 51316308

 

KL-HS-MINI-300-K-1.2.3 フックスケールミニ300kg(検定品) クボタ計装 51316308
KL-HS-MINI-300-K-1.2.3 フックスケールミニ300kg(検定品) クボタ計装 51316308
KL-HS-MINI-300-K-1.2.3 フックスケールミニ300kg(検定品) クボタ計装 51316308
KL-HS-MINI-300-K-1.2.3 フックスケールミニ300kg(検定品) クボタ計装 51316308

フックスケールミニ300kg(検定品)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台適合地域北海道注文コード51316308品番KL-HS-MINI-300-K-1.2.3
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。

種類フックスケール表示形式デジタルひょう量(kg)300/305目量(kg)0.2/0.5質量(kg)3寸法(mm)240×118×148電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本付属品アルカリ乾電池:単3型6本センサーロードセル方式適合地域北海道仕様ロードセル方式使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする