Puig/プーチ ウィンドシールド Roadster | 0131
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の 外装系
Puig (プーチ)の スクリーン関連
ウィンドシールド Roadster | 0131
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51318035
品番
0131H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
スモーク
適合車種
【HONDA】CG 125 (1998-2008),CLR 125 CITY FLY (1998-2000)【SUZUKI】125XT (1999-2000),250X (1997-1999),GN250 (1982-1999)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】SR125 (1996-2002),SR250 (1996-2001),YBR125 (2008-2013)