Puig/プーチ レトロ セミ フェアリング | 9553
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の 外装系
Puig (プーチ)の スクリーン関連
レトロ セミ フェアリング | 9553
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51320160
品番
9553F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
色
ダークスモーク
適合車種
【BENELLI】Imperiale 400 (2021-2023)【HONDA】CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021)MASH,BLACK SEVEN 【TRIUMPH】SPEED TWIN (2019-2023),STREET TWIN (2016-2022),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021)