Puig/プーチ ウィンドシールド Roadster | 5932
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の 外装系
Puig (プーチ)の スクリーン関連
ウィンドシールド Roadster | 5932
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51321675
品番
5932W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
クリア
適合車種
【BMW】R18 (2020-2023)【DAELI】M,VL 125 DAYSTAR (2000-2005)【HARLEY DAVIDSON】SOFTAIL LOW RIDER FXLR (2018-2020),SPORTSTER FORTY-EIGHT 48 XL1200X (2017-2020)【HONDA】VT 1100 ACE C3 SHADOW AERO (1998-2000),VT 1100 C SHADOW (1988-1993),VT 1100 C2 SHADOW (1995-2000),VT600C SHADOW (1988-2000),VT750C SHADOW (2004-2016),VT750C2 BLACK SHADOW (2010-2016),VT750C2B BLACK SPIRIT (2010-2016),VTX1300R (2002-2010)【HYOSUNG】GV125 AQUILA (2000-2016),GV250 AQUILA (2000-2016),GV650 AQUILA (2005-2016),ST700I (2011-2016)【KAWASAKI】VN 2000 CLASSIC (2008-2011),VN 800 CLASSIC (1996-2006),VN 800 DRIFTER (1999-2003),VN1500 CLASSIC (1998-2002),VN1500 DRIFTER (1999-2003),VN1600 CLASSIC (2003-2008),VN1700 CLASSIC (2009-2015),VN900 CLASSIC (2006-2016),VN900 CUSTOM (2007-2016)【MONDIAL】HPS 125 ,HPS 300 【SUZUKI】C1500 INTRUDER (2005-2007),C1800R INTRUDER (2008-2012),C800 INTRUDER (2005-2017),VL800 VOLUSIA (2001-2004)【TRIUMPH】AMERICA (2007-2016)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】XV1600 WILD STAR (1999-2004),XVS1100A DRAGSTAR CLASSIC (2001-2007),XVS1300A MIDNIGHT STAR (2007-2016),XVS650 DRAGSTAR (1996-2003),XVS650 DRAGSTAR CLASSIC (1998-2007),XVS950A MIDNIGHT STAR (2009-2016)