Puig Aluminium Frontal plate

Puig Aluminium Frontal plate

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【HUSQVARNA】SVARTPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 701 (2017-2021)【HYOSUNG】AQUILA GV 125S (2019-2020)【INDIAN】SCOUT BOBBER (2018-2023)【KAWASAKI】VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022)MACBOR,EIGHT MILE 500 SCRAMBLER (2022-2023),EIGHT MILE 500 STREET (2022-2023)【MOTO GUZZI】V7 STONE 850 (2021-2023)【SUZUKI】SV650 (2016-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE SPEEDMASTER (2018-2023),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023)【VOGE】300AC (2021-2023),300ACX (2021-2023)【YAMAHA】SCR950 (2017-2023) シルバー 注文コード51331256 品番3592P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合車種・色6種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 適合車種【HUSQVARNA】SVARTPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 701 (2017-2021)【HYOSUNG】AQUILA GV 125S (2019-2020)【INDIAN】SCOUT BOBBER (2018-2023)【KAWASAKI】VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022)MACBOR,EIGHT MILE 500 SCRAMBLER (2022-2023),EIGHT MILE 500 STREET (2022-2023)【MOTO GUZZI】V7 STONE 850 (2021-2023)【SUZUKI】SV650 (2016-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE SPEEDMASTER (2018-2023),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023)【VOGE】300AC (2021-2023),300ACX (2021-2023)【YAMAHA】SCR950 (2017-2023)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする