TOHOTAIYO
TOHOTAIYOの 冷蔵庫/冷凍庫
TOHOTAIYOの 冷蔵庫
1ドア冷蔵庫 46L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51347985
品番
TH-46L1-WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
容量(L)
46
定格内容積(L)
46
付属品
霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質
スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)
15
色
ウッド
電源
100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
39/37
騒音値(dB)
23
冷却方式
直冷式
冷媒
ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アイスクリームや冷凍商品の保存はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません