BS-FCTC-L220 タブレットクリップ bitstrong 51348160 BS-FCTC-L220 タブレットクリップ bitstrong 51348160 BS-FCTC-L220 タブレットクリップ bitstrong 51348160 BS-FCTC-L220 タブレットクリップ bitstrong 51348160 BS-FCTC-L220 タブレットクリップ bitstrong 51348160 BS-FCTC-L220 タブレットクリップ bitstrong 51348160

タブレットクリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大内径(Φmm)220 注文コード51348160 品番BS-FCTC-L220
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は最大内径など2種類から選べます 他の種類を見る

・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。
・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。
・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。

用途
スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。
ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。
材質合成樹脂・金属 幅(mm)175 高さ(mm)25 質量(g)56 奥行(mm)36 最大幅(mm)237 ねじ穴1/4ねじ 内径(mm)158 最大内径(Φmm)220
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする