セパハンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51353918 品番 42411
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

GB350/Sをカフェレーサースタイルに
セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。
ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。
低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。
純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。
ハンドルロック可能で保安基準もクリア。
汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。
ローダウンキット(品番:30127/32520)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。
VELONAタコメーター取付キット(品番:29848)の同時装着可能。

マットブラック 商品構成トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース 適合車種GB350(23)[8BL-NC59]、GB350S(23)[8BL-NC59]
注意
※フロントフォーク12mm突き出しで、ハンドリングがクイックになります。
※ブレーキホースの交換作業が必要です。重要保安部品のため認証工場での作業が義務付けられています。
※車体寸法が変わるため車検証の記載変更が必要。
※純正左右グリップは使用不可。120-125mmのグリップへ交換が必要です。
※純正右ケーブルガイドは取り付け不可。
※別売のタコメーターキット(品番:21912 / 21943)との同時装着はできません。
※純正のハンドルロック位置の誤差があるため、ハンドルストッパーの加工が必要な場合があります。
※ブラストバリアー車種別キット(品番:26374/26375)との同時装着はできません。
※21-22モデルには適合不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする