領収書 自動車売買用

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード51355947 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車販売店様の必需品です。
販売時にご使用頂けます。

用途自動車販売時の領収書として 仕様3枚複写・30組 タイプ領収書 寸法(幅W×高さH)(mm)約204×129
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※下敷き等を利用してご使用ください。
※高温多湿の場所には保管しないでください。
※長時間、直射日光や蛍光灯等の光が当たる場所に放置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51355947 - 54601900 - 領収書 自動車売買用 モノタロウ 領収書 自動車売買用 モノタロウ 1冊 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51355947
2023-10-30
用途:
インボイスの対策の為

インボイス対策のために購入しました なかなか自社に合った領収書がなくて、これが1番近いかなということで購入しました これから使っていきます

対象商品:
51355947
2021-08-25
用途:
車輛販売時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前買わせて頂きました。良いものだと思って今回も注文させて頂きました。

欲を言えば,もう少し価格がお安ければと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51355947
2021-01-15
用途:
自動車販売店にはもってこいの領収書です。
WACAR株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

法定費用と課税整備代など、項目を記入できるので、消費税の管理なども容易でとても重宝しております。ただ、発送時に他の商品の下敷きになっている場合があり、複写式の紙なので少し青くなってしまっている場合があります。

3人が参考にしています
対象商品:
51355947
2021-01-25
用途:
領収書の発行
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも愛用しています。自動車売買用ですが、通常の領収書として使っています。2枚目の入金票は特に使っていません。寒い日は、複写の写りが悪いようです。時間が経てば濃くなります。

対象商品:
51355947
2020-06-10
用途:
車販売や整備での領収書として
自動車・二輪車・自転車関連業

今までリピ使用してきた領収証(31213674)が廃盤となっており、、こちらの商品が代替品であるようだったが、画像準備中とのことで内容までは分からず、試しに2冊購入したところ今までと全く同じ?? 新旧よーく見比べると内訳欄の取得税が環境性能割に変更されていた。
今までモノタロウの領収書を使用してきた方はこちらの領収証でOKです!

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする