伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の キッチンラック・キッチン小物収納
伸晃の レンジラック
トースターラック レンジ上ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51376046
品番
TR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トースターまわりの小物をすっきり収納。キッチンカウンターやレンジの上などで使える。組み立て簡単!工具不要。
幅(mm)
413
用途
電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。
材質
フレーム・棚板・上棚・下棚:スチール
色
ホワイト
質量(g)
1520
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×265×123
アズワン品番
64-3283-29
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
367×265