SMC
21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
7680
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
注文コード
51405491
品番
21-AR40-03H-D
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
機能
逆流機能なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
圧力単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa