SMC
21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ
21-AR40-04BG-NY-D
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
7680
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/2
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
流れ方向
左→右
注文コード
51406340
品番
21-AR40-04BG-NY-D
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ハンドル
上向き
機能
逆流機能なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa