JIS放射能標識

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容放射線発生装置使用室 トラスコ品番123-5643 注文コード51406345 品番JA-503
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は文字内容・取付方式・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る
文字内容放射線発生装置使用室 材質硬質エンビ トラスコ品番123-5643 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×300 質量(g)168 日本緑十字社品番392503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51406686
2023-12-20
用途:
X線装置設置時、旧標識の劣化のために交換
サービス業

患者への注意文言&従事者への注意文言と併記でA4サイズの物が有れば便利

対象商品:
51406336
2019-10-24
用途:
放射線作業室の表示
日本インテグリス合同会社 様 (製造業)

以前使っていたものが経年劣化で反ってきて、マグネットが外れ、落下して割れてしまったため買い替え。
重いため掲示には強力なマグネットが必要。
もっと薄く軽く作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする