危険物標識(ヨコ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容火気注意 注文コード51407081 品番KHY- 2M
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は文字内容など23種類から選べます 他の種類を見る
文字内容火気注意 取付方式穴4 材質スチール(メラミン焼付) 仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし トラスコ品番824-8088 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)300×600 質量(g)570 日本緑十字社品番055102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
危険物標識更新 禁水
株式会社川本倉庫 様

残念なこと1
サンプル画像と比較して
色合いが水色だったこと

残念なこと2
サンプル画像と比較して
文字が小さく
極端な両端揃えでバランスが悪かった

対象商品:
51407185
2017-10-19
用途:
錆びてきたので交換
卸売・小売業

錆びてきたので、交換するために買いました。
立ち入り検査の時に錆を指摘されるといけないので、
不具合がある箇所は、事前に対策をお勧めします。
リーズナブルな価格で経費削減ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする