日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 酸欠危険標識
酸欠注意事項標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51409276
品番
酸-201
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×900
仕様
表印刷・Φ3mm穴×4
トラスコ品番
824-7975
文字内容
酸素欠乏症注意事項
質量(g)
756
取付方式
穴4
日本緑十字社品番
031201