日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 酸欠危険標識
酸欠注意事項標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51409285
品番
酸-202
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
仕様
表印刷
トラスコ品番
480-1466
文字内容
酸欠危険
質量(g)
255
日本緑十字社品番
031202