特定化学物質関係標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51410353 品番 特38-402
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
文字内容作業場内での喫煙及び飲食を禁ず 材質硬質エンビ トラスコ品番824-7995 寸法(mm)300×600 質量(g)252 仕様- 厚さ(mm)1 日本緑十字社品番035402

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51410344
2017-12-11
用途:
工場作業場入口に設置

暗黙の了解というか、飲食喫煙禁止は当たり前と思いがちですが、やはりきちんと表示する事で、休憩をとる場所や、その他の安全に対する意識も改めて意識するようになったので良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする