日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 特定化学物質標識
特定化学物質関係標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51410371
品番
特38-403
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
特別管理物質取扱作業場
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
824-7996
寸法(mm)
300×600
質量(g)
252
仕様
-
厚さ(mm)
1
日本緑十字社品番
035403