デミプロファミリーフライパン

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420077 品番 467874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

IH対応。オーブンにも入れられるくらい小さく、そのままテーブルにも出せるデザイン。

材質本体/アルミニウム合金、底 面/ステンSUS板圧着、取っ手/ステンレス鋼 寸法(mm)360×218×86 質量(g)546 サイズ(cm)20 表面処理内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上 本体高さ(mm)48 底面の厚さ(mm)3.5 満水容量(L)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51420068
2024-09-21
用途:
家庭料理
パン工房シマ 様 (飲食業)

前のが古くなり2回目の購入です。目玉焼き、ひとり分の炒め物ふちの立ち上がり加減がいい。ミニフライパンにゴツい持ち手が付いてると不安定ですが、こちらの商品はシンプルな持ち手で引っ掛けやすく、熱くて持てないという事もなく気に入ってます。デザインと実用性を併せ持っていい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする