ポータブル小型微量遠心機 CENTRY103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51428197 品番F110736
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

蓋の開け閉めでスタート/ストップのコントロールを行うことが出来ます。運転開始から6分稼動後に自動停止します。アルカリ乾電池を使用することができ、ポータブルでの使用が可能です。2種類のローター(F1077310とF1077311)が標準付属しています。

仕様回転速度:最大6,200rpm(±20%) 相対遠心力(RCF):最大2,960G(F1077310かつ2.0mLチューブ使用時) 安全機能:6分後自動停止機能、開蓋インターロックブレーキ、ヒューズ、モーター過電流検知器 電源:専用ACアダプター(AC100-240V・50/60HZ・0.6A)または単3形アルカリ乾電池4本 サイズ:W150×D163×H113mm 質量:600g(ローターおよび乾電池含まず) 付属品:ACアダプター、1.5〜2.0mLチューブ用ローター(F1077310)、0.2mL8連チューブストリップ用ローター(F1077311)、プラグ5種 アズワン品番64-7658-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする