曜日別特売
00-NCF+ 小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush Plus NICHIRYO(ニチリョー) 51436186

小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush Plus

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード51436186品番00-NCF+
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに

仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個アズワン品番65-1712-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする