MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 体操/トレーニング
ラダートレーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449714
品番
FLD2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
基礎体力作りに、サッカーステップの練習に最適。端が面ファスナーの為、連結可能。ラダープレート13枚。
材質
布部分:ポリプロピレン、プレート:PVC
質量(kg)
約0.8
色
レッド/イエロー
備考
ラダー取り付間隔40cm(可動式により間隔調整可能)
寸法(m)
約5.7×幅0.5