曜日別特売
AC40A-04DE1-V-13NRZA-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51450449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40A-04DE1-V-13NRZA-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51450449
AC40A-04DE1-V-13NRZA-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51450449

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2流れ方向右→左圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード51450449品番AC40A-04DE1-V-13NRZA-D
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V排気機構ノンリリーフタイプ表記デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする