分析用電子天びん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)120 注文コード51451376 品番HTG124R(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はひょう量など9種類から選べます 他の種類を見る

新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。

用途研究・品質管理分野の精密計量 種類電子天びん ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g、mg 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする