VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 分析用電子天秤
分析用電子天びん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(g)
120
注文コード
51451394
品番
HTG124R(出荷時JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途
研究・品質管理分野の精密計量
種類
電子天びん
ひょう量(g)
120
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
風袋引方法
あり
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g、mg
校正証明書
付き