ストウブ
ストウブの 料理道具
ストウブの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ストウブの セイロ
スチーマーインサート 24cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51451534
品番
40508-815
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
蒸し料理や薫製作りに!
「無水調理・煮る」から「焼く」「炊飯」「オーブン調理」まで幅広く使えるココットの活用度をさらにアップする蒸し器です。
多様なタイプのココットでお使いいただけます。
仕様
電子レンジ、オーブン(200℃まで)、食器洗浄乾燥機(シリコーンゴム除く)、冷凍庫使用可
材質
ステンレススチール(18/10)、シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
260×260×92
質量(g)
900
サイズ(cm)
24
耐久温度(℃)
200(シリコーンゴム)
注意
※シリコーンゴムは食器洗浄乾燥機使用不可